HAGER - Tapa ciega fija Quadro 600x800 - UC246
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 600 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Barnizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC246
Ref.Sonepar
289959
EAN
3250616132467
Anchura:
800 mm
Altura:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Barnizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 600x800mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


