HAGER - Tapa ciega fija Quadro 75x350 - UC220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 350 mm
Altura - 75 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC220
Ref.Sonepar
60442
EAN
3250616132207
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
350 mm
Altura:
75 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Tapa ciega fija con unas dimensiones de 75x350mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.


