HAGER - Tapa ciega fija Quadro 75x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 75 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Galvanizado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC230
Ref.Sonepar
43054
EAN
3250616132306
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
75 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Galvanizado
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


