HAGER - Tapa ciega fija Quadro 75x800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 800 mm
Altura - 75 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UC240
Ref.Sonepar
76163
EAN
3250616132405
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
800 mm
Altura:
75 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


