HAGER - Tapa ciega fija Quadro 800x800

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa ciega fija Quadro 800x800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 800 mm

  • Altura - 800 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Barnizado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UC247

Ref.Sonepar

599500

EAN

3250616132474

Anchura:

800 mm

Altura:

800 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Barnizado

Tapa ciega fija con unas dimensiones de 800x800mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER