HAGER - Tapa ciega retroceso fijo 300x800mm - UC296
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 800 mm
Altura - 300 mm
Profundidad - 310 mm
Material - Metal
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UC296
Ref.Sonepar
808425
EAN
3250616132962
Anchura:
800 mm
Altura:
300 mm
Profundidad:
310 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Tapa ciega de retroceso fija con unas dimensiones de 300x800mm, indicada para armarios quadro4/5/Plus. Este producto se enmarca dentro de una serie quadro, línea que ofrece sistemas están diseñados para su montaje en el interior de las estructuras y, además, son capaces de adaptarse por completo a las dimensiones de los armarios, otorgándoles una gran versatilidad. Así, la tapa está disponible en diferentes dimensiones.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


