HAGER - Tapa ciega superior/inferior 1000x400mm armario Q+
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Recto
Anchura - 1000 mm
Altura - 18 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN104E
Ref.Sonepar
492087
EAN
3250610189726
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Recto
Anchura:
1000 mm
Altura:
18 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
4
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


