HAGER - Tapa ciega superior/inferior 700x400mm armario Q+ - FN101E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Recto
Anchura - 700 mm
Altura - 18 mm
Grosor - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
FN101E
Ref.Sonepar
492086
EAN
3250610189696
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Recto
Anchura:
700 mm
Altura:
18 mm
Grosor:
400 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
3
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


