HAGER - TAPA CIEGA SUPERIOR INFERIOR QUADROPLUS 1000X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1000 mm
Altura - 18 mm
Profundidad - 800 mm
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN121E
Ref.Sonepar
1040230
EAN
3250610189641
Anchura:
1000 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
800 mm
Número RAL:
9010
Placa inferior pasacables para armarios QuadroPlus con unas dimensiones de 1000x800mm. Así, esta tapa en acero se enmarca dentro de la gama Quadroplus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


