HAGER - Tapa ciega superior inferior Quadroplus 450x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 450 mm
Altura - 18 mm
Profundidad - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN080E
Ref.Sonepar
164066
EAN
3250610189566
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
450 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


