HAGER - Tapa ciega superior inferior Quadroplus 700x600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 700 mm
Altura - 18 mm
Profundidad - 600 mm
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN089E
Ref.Sonepar
149574
EAN
3250610189610
Anchura:
700 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
600 mm
Número RAL:
9010
Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroPlus con unas dimensiones de 700x600mm. Así, esta tapa ciega de acero en color blanco y superficie brillante se enmarca dentro de la gama Quadroplus, línea que ofrece una variedad de productos centrados y la funcionalidad y la calidad con diseños innovadores y atemporales, indicados para la gestión de edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


