HAGER - TAPA CIEGA SUPERIOR INFERIOR QUADROPLUS 900X800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - no
Anchura - 900 mm
Altura - 18 mm
Profundidad - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN077E
Ref.Sonepar
1040226
EAN
3250610189542
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Número RAL:
9010
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


