HAGER - Tapa ciega VEGA-D 150x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 30 mm
Número de filas - 1
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FD00C5
Ref.Sonepar
492051
EAN
3250617860703
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
30 mm
Número de filas:
1
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


