HAGER - Tapa con mando. R.Classic, acero/negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Maneta
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Montaje con abrazaderas/tornillos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1001200400
Ref.Sonepar
1310759
EAN
4011334506942
Modelo:
Maneta
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazaderas/tornillos
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Acero inox
RAL-número (semejante):
9022
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Anchura:
81.4 mm
Altura:
81.4 mm
Profundidad:
29 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


