HAGER - Tapa de montaje para cubeta tamaño 2 E04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 240 mm
Anchura - 290 mm
Longitud - 290 mm
Apertura de montaje - Rectangular
Apertura del montaje de cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UDM2147E04
Ref.Sonepar
492337
EAN
4012002238219
Dimensión nominal:
240 mm
Anchura:
290 mm
Longitud:
290 mm
Apertura de montaje:
Rectangular
Apertura del montaje de cubierta:
sí
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
4 mm
Material:
Acero
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


