HAGER - Tapa de montaje para cubeta tamaño 3 Q08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 340 mm
Anchura - 360 mm
Longitud - 360 mm
Apertura de montaje - Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UDM3294Q08
Ref.Sonepar
492338
EAN
4012002238370
Dimensión nominal:
340 mm
Anchura:
360 mm
Longitud:
360 mm
Apertura de montaje:
Cuadrado
Apertura del montaje de cubierta:
sí
Mantenimiento del suelo:
Seco
Grosor del material:
4 mm
Material:
Acero
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


