HAGER - Tapa FCC RCLASSIC blanco polar brillo - 14072089

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa FCC RCLASSIC blanco polar brillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - UAE/IAE (ISDN)

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

14072089

Ref.Sonepar

146826

EAN

4011334367024

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

UAE/IAE (ISDN)

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

58.1 mm

Altura del dispositivo:

58.1 mm

Profundidad del dispositivo:

14 mm

Tapa central para toma de teléfono/red con salida oblicua de 45°, fabricada a partir de termoplástico en color blanco polar y superficie de acabado brillante. Posee una calificación IP20 en la escala de protección contra agentes externos. Este modelo pertenece a una gama de productos llamada R. Classic, diseñados de cara a la gestión inteligente de edificios, estableciendo como pilares fundamentales la calidad de sus materiales y su diseño innovador pero atemporal, todo ello sin sacrificar en funcionalidad.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER