HAGER - Tapa final ABS para canales LF de 110mm de ancho blanco RAL9016

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa final ABS para canales LF de 110mm de ancho blanco RAL9016

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 110 mm

  • Modelo - Izquierda/derecha

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF6011069016

Ref.Sonepar

838345

EAN

4012740013413

Altura:

60 mm

Anchura:

110 mm

Modelo:

Izquierda/derecha

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Color:

Blanco

Número RAL:

9016

Película protectora:

no

Fuerza del impacto:

IK07

Temperatura de trabajo:

-5...90 °C

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Accesorios para canal. Tapa final ABS para canales LF de 110mm de ancho blanco RAL9016

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER