HAGER - Tapa final ABS para canales LF601500 blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 61 mm
Anchura - 150 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LF6015069016
Ref.Sonepar
838338
EAN
4012740012522
Altura:
61 mm
Anchura:
150 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


