HAGER - Tapa final con 1-4 compartimentos LF 40x110 aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 110 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LFF60116ALU
Ref.Sonepar
105116
EAN
4012740903813
Altura:
60 mm
Anchura:
110 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Aluminio
Número RAL:
0
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


