HAGER - Tapa final en PC/ABS para canales BRP,65x100 blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 65 mm
Grosor - 2 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP6510069016
Ref.Sonepar
946781
EAN
4012740014649
Anchura:
100 mm
Profundidad:
65 mm
Grosor:
2 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


