HAGER - Tapa final GBD/GBA50085 PVC negro RAL9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 85 mm
Profundidad - 56 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
L44739011
Ref.Sonepar
698490
EAN
4012740856669
Anchura:
85 mm
Profundidad:
56 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
9011
Película protectora:
no
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


