HAGER - Tapa final LF 30/40x60 blanco nieve

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa final LF 30/40x60 blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 57 mm

  • Modelo - Izquierda/derecha

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LFF600669010

Ref.Sonepar

105090

EAN

4012740899703

Altura:

60 mm

Anchura:

57 mm

Modelo:

Izquierda/derecha

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Color:

Blanco

Número RAL:

9010

Película protectora:

no

Tapa final en PVC para canales LF de 60mm de ancho blanco nieve (RAL9011). Canales distribución y portamecanismos tehalit.LF universal es una que responde a todas las aplicaciones. Asimismo permite la adaptación de la mayoría de mecanismos del mercado. El sistema de canales de distribución y portamecanismos en PVC ofrece la solución ideal para la construcción nueva o renovación, vivienda o terciario. Adaptabilidad, su gama completa de diferentes tipos de perfiles y sus numerosas prestaciones unido a las facilidades instalativas de la canal hacen de tehalit.LF una solución flexible y estética. Bases perforadas para facilitar la fijación. Tapa con doble cierre (serie LFF). Juntas de unión y sujetacables incluidos. Tabiques separadores.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER