HAGER - Tapa final LF 40x90 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 90 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M54539010
Ref.Sonepar
451996
EAN
4012740338684
Altura:
40 mm
Anchura:
90 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


