HAGER - Tapa final para canal GBD 50x100mm blanco RAL9016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 50 mm
Modelo - Asimétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GBD5010069016
Ref.Sonepar
902676
EAN
4012740015110
Anchura:
100 mm
Profundidad:
50 mm
Modelo:
Asimétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9016
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


