HAGER - Tapa final PC-ABS para canal BRP 65x100 RAL9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 100 mm
Profundidad - 65 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP6510069011
Ref.Sonepar
689453
EAN
4012740856119
Anchura:
100 mm
Profundidad:
65 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Número RAL:
9011
Película protectora:
no
Temperatura de trabajo:
-30...90 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


