HAGER - Tapa final PVC para canal CLM/CLMU50065 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura de canalón - 65 mm
Profundidad de canalón - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM500656
Ref.Sonepar
204424
EAN
4012740209816
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura de canalón:
65 mm
Profundidad de canalón:
50 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Apto para uso en exteriores:
sí
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


