HAGER - Tapa final PVC para canal CLM/CLMU65090 blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura de canalón - 90 mm
Profundidad de canalón - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CLM650906
Ref.Sonepar
240645
EAN
4012740210188
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura de canalón:
90 mm
Profundidad de canalón:
65 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Apto para uso en exteriores:
sí
Material:
Plástico
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


