HAGER - TAPA FINAL SL20115 NEGRO GRAFITO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 115 mm
Profundidad - 20 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Obturación de sellado - Ninguno
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2011569011
Ref.Sonepar
904426
EAN
4012740221788
Altura:
115 mm
Profundidad:
20 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Obturación de sellado:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Decoración:
Ninguno
Con borde de alfombra:
no
Pre impresión:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


