HAGER - Tapa GBA 50x50/85/130/160 aluminio anodizado - GBA452ALU

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa GBA 50x50/85/130/160 aluminio anodizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 45 mm

  • Longitud - 2000 mm

  • Modelo - Liso

  • Método de montaje de la cubierta - Por dentro

  • Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GBA452ALU

Ref.Sonepar

492118

EAN

4012740204804

Anchura:

45 mm

Longitud:

2000 mm

Modelo:

Liso

Método de montaje de la cubierta:

Por dentro

Montaje de la tapa:

Fijación a presión (click)

Fijación antivandálica:

no

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Color:

Otros

Número RAL:

0

Película protectora:

sí

Temperatura de trabajo:

-5...90 °C

Tapa en aluminio anodizado natural para canal GBA. Tehalit GBD/GBA es la solución ideal para realizar la instalación eléctrica en los locales profesionales (oficinas,...) y en el sector terciario (colegios), especialmente indicada para proyectos (obras). Su diseño y su compatibilidad con la aparamenta final Zénith (clipaje directo de mecanismos modulares 45x45), la convierten en una referencia para las canales portamecanismos. Se ofrece una gama de 3 perfiles, de 1 y 2 compartimentos portamecanismos, para cubrir todas las necesidades. Instalación simplificada gracias a sus piezas de unión se facilita la instalación y se asegura un acabado perfecto. Tehalit.GBA ofrece además de las prestaciones de la canal tehalit.GBD un acabado en aluminio que aporta un toque de elegancia. Ideal para locales profesionales de alto standing.