HAGER - TAPA MANDO ROT. 120' S/B BPB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sobreimpresión/indicación - Diversos símbolos
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16338989
Ref.Sonepar
836970
EAN
4011334278122
Modelo:
Otros
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Otros
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
55.5 mm
Altura:
55.5 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


