HAGER - Tapa para canal cuadro HA7 120mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 120 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - sí
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HA71202
Ref.Sonepar
673893
EAN
4012740199568
Para anchura de conducto de cable:
120 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Tapa para canales de cuadro HA7 de 120mm de ancho, fabricada en PC-ABS de color gris RAL 7035. Esta tapa sin halógenos dispone de una longitud de 2m y de paredes y fondo perforados. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Tehalit.HA7, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


