HAGER - Tapa para canal cuadro HA7 60mm gris RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 60 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - sí
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HA70602
Ref.Sonepar
673890
EAN
4012740199506
Para anchura de conducto de cable:
60 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Tapa para canales de cuadro HA7 de 60mm de ancho, fabricada en PC-ABS de color gris RAL 7035. Esta tapa sin halógenos cuenta con una longitud de 2000mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama Tehalit.HA7, línea que ofrece una variedad de productos con diseños innovadores y atemporales centrados en la calidad y funcionalidad e indicados para la gestión de los edificios.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


