HAGER - Tapa PVC 80mm ancho para canal BRP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRP08029010
Ref.Sonepar
255791
EAN
4012740213479
Anchura:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Montaje de la tapa:
Fijación a presión (click)
Fijación antivandálica:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


