HAGER - Tapa recambio para canal perforada 40/60/60x25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
BA70252
Ref.Sonepar
123496
EAN
4012740878692
Para anchura de conducto de cable:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Tapa para canales de cuadro serie BA7 de 25mm de ancho y 2m de longitud en PVC de color gris RAL7030. Además, el canal se enmarca dentro de la gama Tehalit.B7A, línea que ofrece una variedad soluciones de cara a la renovación o ampliación de instalaciones eléctricas ya existentes en viviendas o locales comerciales pequeños.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


