HAGER - Tapa recambio para canal perforada 40/60/90x40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BA70402
Ref.Sonepar
95598
EAN
4012740878708
Para anchura de conducto de cable:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Tapa para canales de cuadro serie BA7 en PVC de color gris RAL3070 de 40mm de ancho y longitud de 2m. Además, el canal se enmarca dentro de la gama Tehalit.B7A, línea que ofrece una variedad soluciones de cara a la renovación o ampliación de instalaciones eléctricas ya existentes en viviendas o locales comerciales pequeños.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


