HAGER - TAPA REGULADOR PULSACIÓN GALLERY BLANCO POLAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Espacio para etiqueta/superficie de información - no
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WXD063P
Ref.Sonepar
1071560
EAN
3250610003985
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


