HAGER - TAPA REGULADOR PULSACIÓN GALLERY NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Espacio para etiqueta/superficie de información - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
WXD063C
Ref.Sonepar
1071559
EAN
3250610004104
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9004
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


