HAGER - TAPA REGULADOR ROTATIVO GALLERY NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con rejilla de montaje - no
Instalación a ras - sí
Espacio para etiqueta/superficie de información - no
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WXD062C
Ref.Sonepar
1071557
EAN
3250610004098
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9004
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
13 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


