HAGER - Tapa schuko bisagra KX protección infantil acero - 17207204
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Metal
Calidad de material - Termoplástico
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17207204
Ref.Sonepar
491871
EAN
4011334437413
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Metal
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Antibacteriano:
no
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
55 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
24 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


