HAGER - Tapa schuko bisagra KX protección infantil blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Plástico
Calidad de material - Duroplast
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17207209
Ref.Sonepar
275013
EAN
4011334437383
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Antibacteriano:
no
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
70.8 mm
Altura:
70.8 mm
Profundidad:
41.6 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


