HAGER - Tapa schuko K1 protección infantil blanco polar - 17197009
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Toma de pared
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
17197009
Ref.Sonepar
165721
EAN
4011334437239
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Toma de pared
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Anchura:
58 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


