HAGER - Tapa schuko K5 protección infantil aluminio - 17197003

Hager Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
HAGER - Tapa schuko K5 protección infantil aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Símbolo escaneable / sin barreras - no

  • Uso - Toma de pared

  • Tipo de fijación - Fijación mediante rosca

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

17197003

Ref.Sonepar

175582

EAN

4011334437260

Símbolo escaneable / sin barreras:

no

Uso:

Toma de pared

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Anodizado

Antibacteriano:

no

Con área para etiqueta:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Profundidad:

40 mm

Tapa para Schuko con protección infantil fabricada en color aluminio. Pertenece a una serie de mecanismos denominada Berker K.5, conjunto caracterizado por el uso de materiales de calidad por encima de todo, con un diseño nítido y coherente dominado por las formas suaves.

Un producto de HAGER

Descubra la serie HAGER