HAGER - Tapa schuko RX protección infantil blanco polar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Toma de pared
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17192089
Ref.Sonepar
171345
EAN
4011334437338
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Toma de pared
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Antibacteriano:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Anchura:
55 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


