HAGER - TAPA SCHUKO, S/B, PROT INF, ROJO MATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
17191912
Ref.Sonepar
1172641
EAN
4011334487982
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Rojo
RAL-número (semejante):
3003
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK05
Anchura:
55 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


