HAGER - Tapa vertical 2m para brida F045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Anchura - 31 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
UT50C
Ref.Sonepar
60387
EAN
3250616301078
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Anchura:
31 mm
Color:
Gris
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


