HAGER - Tapa zócalo led SL 20X80mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 80 mm
Profundidad - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Con borde de alfombra - no
Obturación de sellado - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2008025D1
Ref.Sonepar
607620
EAN
4012740980272
Altura:
80 mm
Profundidad:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Con borde de alfombra:
no
Obturación de sellado:
Ninguno
Película protectora:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Aluminio
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


