HAGER - Tapa zócalo SL20055 roble
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 55 mm
Profundidad - 20 mm
Longitud - 2000 mm
Con borde de alfombra - no
Obturación de sellado - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL200552D5
Ref.Sonepar
448854
EAN
4012740893961
Altura:
55 mm
Profundidad:
20 mm
Longitud:
2000 mm
Con borde de alfombra:
no
Obturación de sellado:
Ninguno
Película protectora:
sí
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Número RAL:
0
Decoración:
Roble
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


