HAGER - Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroplus de 900x400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 900 mm
Altura - 18 mm
Profundidad - 400 mm
Número RAL - 9010
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FN083E
Ref.Sonepar
622596
EAN
3250610189597
Anchura:
900 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
400 mm
Número RAL:
9010
Tapas ciegas superior o inferior para armarios quadroplus de 900x400mm. Este producto se establece dentro de una gama de armarios denominada Quadro Plus, caracterizada por su flexibilidad de cara al ensamblaje y la asociación, cualidad que permite elaborar cuadros de distribución a medida, donde la intensidad en cabecera alcanza valores de 4000A y la necesidad de capacidad es una prioridad. Los miembros de esta serie son idóneos para las instalaciones en locales terciarios y de industria.
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


