HAGER - Te derivación SL20055 negro grafito
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Conducto a la altura del zócalo - 55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad - 20 mm
Altura de la conexión del conducto - 55 mm
Anchura de la conexión del conducto - 20 mm
Conexión de conducto - Canal de pared para conducción de cableado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SL2005589011
Ref.Sonepar
298246
EAN
4012740894340
Conducto a la altura del zócalo:
55 mm
Conducto de zócalo de plinto de profundidad:
20 mm
Altura de la conexión del conducto:
55 mm
Anchura de la conexión del conducto:
20 mm
Conexión de conducto:
Canal de pared para conducción de cableado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Cubierta de color:
Otros
Número RAL:
9011
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de HAGER
Descubra la serie HAGER


